Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6983017 Kunststoff Steckdosenkombination Wandgehause


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0263510
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6983017
EAN/GTIN:
     4015609197989
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehause (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ahnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Gro?e ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T Anschluss: 2 Vorpragungen oben und unten M25/M32/M40 1 Klemmsatz K25 10P Abgange/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stuckgepruft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 32A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 341,74*
€ 394,21*
Frei Haus
ab € 342,17*
€ 397,86*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 346,60*
€ 400,52*
Frei Haus
ab € 348,60*
€ 401,62*
Frei Haus
ab € 360,82*
€ 428,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,52*
€ 476,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,72*
€ 468,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,72*
€ 438,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.