Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UNITRONIC FD P plus 5X0,34 Datenleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0262799
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028670/1000
EAN/GTIN:
     4044774904672
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hochflexible Datenleitung mit PUR-Au?enmantel, fur hochste Standzeitanforderung auch in rauer klimatischer Umgebung, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Schleppketten-Einsatz - im Fall horizontaler Installation Verfahrwege bis 100 m, Beim Einsatz in Schleppketten: Bitte beachten Sie die Montagerichtlinie Tabelle T3, Breiter Temperaturbereich fur Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, In USA im Inneren von Industriemaschinen, lt. NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (Ausnahme 3 unter 12.9.2: Bis 1 mm? und <16 AWG), Bewahrt und einsatzerprobt, UL-AWM-Nennspannung 1000V bei interner, geschutzter Verdrahtung ermoglicht interne Verlegung direkt neben Anschlussleitungen mit angewandter UL-Nennspannung 1kV, Feinstdrahtige Litze aus blanken Kupferdrahten, Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Au?enmantel aus PUR-Spezialmischung Au?enmantelfarbe: grau (RAL 7001), Vliesbewicklung, In Anlehnung an VDE 0812, cRUus AWM, zertifiziert durch UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 sowie AWM A/B I/II, PUR-Au?enmantel, schnittfest und kerbzah, bestandig gegen mineralische Ole und gegen Abrieb im Schleppketteneinsatz, Olbestandig, Halogenfrei, kapazitatsarm und kalteflexibel bis -40?C, Flammwidrigkeiten: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test), Adhasionsarme Oberflache, hydrolyse- und mikrobenbestandig, olbestandig,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 1,92637*
€ 2,40637*
1
€ 65,00*
ab € 2,01*
€ 3,19*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,40637*
€ 2,86358
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92637*
€ 2,29238
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 2.406,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.