Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Koaxialkabel RG KOAXIAL-KABEL RG-18


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0261580
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170010
EAN/GTIN:
     4044773129380
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel Coaxial - RG-187 A/U, Koaxialkabel, RG 187 A/U, Nennwellenwiderstand: 75, PTFE, 0.3 mm, feste Verlegung, -55 °C bis 250 °C, weiß, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- und Computersysteme sowie für den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik und Elektronik,Für hohe thermische und chemische Belastungen, Nutzen: Spezieller Leitungsaufbau sorgt für besondere Unempfindlichkeit gegenüber externen Störeinflüssen,Für verzerrungsfreie, dämpfungsarme, hochfrequente Signalübertragung,Vielzahl an Varianten verfügbar,Wellenwiderstand und Dämpfung abhängig vom jeweiligen Leitungsaufbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2041*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,9241*
€ 5,85968
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,5341*
€ 5,39558
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,4041*
€ 5,24088
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,2341*
€ 5,03858
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,0041*
€ 4,76488
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,2041*
€ 3,81288
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.