| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0256905 Herst.-Nr.: 1586001001 EAN/GTIN: 4044538028552 |
| |
|
| | |
| Fur den Einsatz in Duschen, Bader, Vordacher und sonstigen Feuchtraumen, blendarm durch zuruckversetztes Leuchtmittel. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerustet werden: COB LED Modul fur N 5800 In Verbindung mit einem LED Leuchtmittel kann auch das Hochvolt-Kit GU10 eingesetzt werden Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit max. 35W Lampe oder einem LED Leuchtmittel Material: Aluminiumdruckguss Oberflache: pulverbeschichtet, galvanisiert oder lackiert Abschlussglas: satiniert, thermisch gehartet, 3 mm stark Front: abnehmbar, Dichtungen: Silikon |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbau-Halogenstrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, 12 v einbau-halogenstrahler ip65, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 12,13* | € 17,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 13,88* | € 20,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,75* | € 21,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,68* | € 23,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,24* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|