Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0253750 Herst.-Nr.: 6066140 EAN/GTIN: 4018242270361 |
| |
|
| | |
| LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Universell einsetzbar in gesagte Einbauoffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Fur Systemma? 600 mm x 600 mm. Fur Deckenausschnitte 580 mm x 580 mm, Einbautiefe = 330 mm. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Direkt strahlend. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmarbeitsplatzgerecht gema? EN 12464-1 Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichma?ig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bemessungslichtstrom 4000 lm, Bemessungsleistung 27,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 148 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Ma?e (L x B): 597 mm x 597 mm, Leuchtenhohe 92 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 ?C - +. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 7,5 kg. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2 fur Netzanschluss und Netzweiterleitung. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Prufstelle ENEC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 4000 k |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 421,04* | € 483,64* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 426,17* | € 487,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 445,27* | € 509,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,09* | € 515,96* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 454,24* | € 519,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|