| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0252731 Herst.-Nr.: 294-5213 EAN/GTIN: 4050821020783 |
| |
|
| | |
| Leuchtenanschlussklemme, Drücker extern, mit PE-Rastkontakt, N-PE-L, 3-polig, Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter, Inst.-Seite: für alle Leiterarten, max. 2,5 mm², Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85), 2,50 mm², weiß |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,59618* | € 0,73618* | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,599* | € 0,739* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,60484* | € 0,74484* | | | | | 18 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,6291* | € 0,7691* | | | | | 17 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,63294* | € 0,77294* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 368,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|