| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0252604 Herst.-Nr.: 1120464/50 EAN/GTIN: 4044774560823 |
| |
|
| | |
| Anschluss- und Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G1,5 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlangerungsleitung geeignet ,Fur Stromkreise, die aufgrund der Installation eine hohere Nennspannung benotigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 ?C moglich,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Fur den Au?enbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen und bedingt olbestandig,Leitungsaufbau auch fur Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Witterungsbestandig und daher gut fur den Au?eneinsatz geeignet,Sehr robust durch verstarkten Au?enmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 75,7485* | € 96,7385* | | | | | | | | | 1 | | € 65,00* | ab € 77,67* | € 99,10* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 79,375* | € 99,595* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 91,64* | € 103,17* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 90,76* | € 113,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,51497* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|