| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0240963 Herst.-Nr.: 1119205/1000 EAN/GTIN: 4044774551333 |
| |
|
| | |
| Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 110 5G1 1000 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 ?C moglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch fur Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gangigen Langen sowie Individualschnitten erhaltlich,Ol-Bestandigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprufte Qualitat,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprufte Bestandigkeit gegenuber ECOLAB?-Desinfektions- und Reinigungsmitteln |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 777,25* | € 876,89* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 848,06* | € 953,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,77725* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|