Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP OLFLEX 191 12G0,75 Steuerleitung OLFLEX 191 12G0,75


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0240487
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011224
EAN/GTIN:
     4044773005769
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Steuerleitung OLFLEX? 191 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in oligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen, Nutzen: In Leiterquerschnitten bis 120 mm? verfugbar,Erhoht olbestandig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5),Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermoglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so fur Einsparungen in der Logistik,UL-/CSA-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47612*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,83612*
€ 4,56498
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,52612*
€ 4,19608
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,41612*
€ 4,06518
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,32612*
€ 3,95808
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,13612*
€ 3,73198
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47612*
€ 2,94658
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.