| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0235507 Herst.-Nr.: 1591500/100 EAN/GTIN: 4044774747200 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Me?-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, In der Nachrichten- und Kommunikationstechnik konnen beispielsweise folgende Anschlusse realisiert werden: Telefon, Telefax, Telex, alle Standard-Modems der Postdienste, Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen (siehe auch Brandmeldekabel), Sprechanlagen, , Verwendung in trockenen und feuchten Raumen zur festen Verlegung auf und unter Putz, Telefon-Innenkabel ubertragen analoge oder digitale Signale, Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Storeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Uber- und Nebensprecheffekte), Paarverseilung der Adern, Paare gemeinsam verseilt, Folienbewicklung uber der Kabelseele statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht, Massiver blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Au?enmantel aus PVC Au?enmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), Gema? DIN VDE 0815 Bauart J-Y(ST)Y...LG, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Die 2-paarigen Versionen sind zum Stern-Vierer verseilt, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, datenkabel 2x8x0,8, alarmkabel, datenkabel 2x0,5 |
| | |
| |