| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0232888 Herst.-Nr.: 00R3929W EAN/GTIN: 4250047758556 |
| |
|
| | |
| LED-Wandeinbauleuchtenset, schaltbar, strukturwei?, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage Set inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, und Hohlwand-Montagedose ? DA: 68 mm / Einbautiefe: 65 mm Ausfuhrung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1,2 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Lichtstrom: 60 lm, Farbtemperatur: 5.000 K, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, brumberg led orientierungsleuchte, einbauleuchte led, led deckeneinbauleuchte 3500k |
| | |
| |