Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0225049 Herst.-Nr.: 100025804 EAN/GTIN: 4018359227043 |
| |
|
| | |
| Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker. Die passenden Crimpzangen stellen die optimale Kontaktierung von Kabel und Stecker sicher. Leistungsmerkmale: Crimpzange für geschirmte Stecker der Baureihe MP8(8) FS, Standzeit über 10.000 Crimpungen, geeignet für Kabeldurchmesser 5,5 bis 7,3 mm, SAP Artikelbezeichnung CU-Acc crimp tool MP8FSC6A D5-7.3mm Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: für MP8(8) FS-Stecker (J80026A0000, J80026A0001, J80026A0002, J00026A0165), Crimpzange Professional (hohe Standzeit) mit Einsatz für geschirmten MP8(8) FS-Stecker, Schirmcrimpeinsatz-Durchmesser= 5.5 mm, für Kabeldurchmesser = 5.5 - 7.3 mm, Standzeit = 10.000 Crimpungen Kurzbezeichnung: Crimpzange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 331,69* | € 374,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,48* | € 402,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,64* | € 405,80* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 372,68* | € 415,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 385,27* | € 427,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|