Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Crimpzange Professional (hohe Standzeit) mit Einsatz für geschirmten MP8(8) FS-Stecker, Schirmcrimpeinsatz-Durchmesser= 5.5 mm, für Kabeldurchmesser =


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner N00001A0002 Kabel-Crimper
Telegärtner N00001A0002 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     3461-40100574
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025804
EAN/GTIN:
     4018359227043
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht.
Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar.
Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker.
Die passenden Crimpzangen stellen die optimale Kontaktierung von Kabel und Stecker sicher.

Leistungsmerkmale:
Crimpzange für geschirmte Stecker der Baureihe MP8(8) FS,
Standzeit über 10.000 Crimpungen,
geeignet für Kabeldurchmesser 5,5 bis 7,3 mm,
SAP Artikelbezeichnung CU-Acc crimp tool MP8FSC6A D5-7.3mm

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: für MP8(8) FS-Stecker (J80026A0000, J80026A0001, J80026A0002, J00026A0165), Crimpzange Professional (hohe Standzeit) mit Einsatz für geschirmten MP8(8) FS-Stecker, Schirmcrimpeinsatz-Durchmesser= 5.5 mm; für Kabeldurchmesser = 5.5 - 7.3 mm; Standzeit ? 10.000 Crimpungen
Kurzbezeichnung: Crimpzange
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, N00001A0002, 100025804, Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abisolierwerkzeug für Datentechnik, Anlegewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Crimp Tool, Crimp-Werkzeug, Crimp-Werkzeug für Kompressionsstecker, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Crimpzange für LWL-fibre-optic-Stecker, D-Sub Anschlusswerkzeug, D-Sub-Ausziehwerkzeug, D-Sub-Einsetzwerkzeug, Dreidornzange, Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Einsetzwerkzeug, F-Crimpzange, Handzange, ID-/IDC-Anlegewerkzeug, Kodierwerkzeug, Kommunikationstechnik-Presszange, Kommunikationstechnik-Spezialwerkzeug, Kompressionszange, Kontaktierungswerkzeug, LSA-Plus Anlegewerkzeug, Modular Crimp Tool, Parallelhandzange, Pin Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Presswerkzeug, Presszange, Presszange für Kommunikationstechnik, Presszange für Kommunikationstechnik-Steckverbinde, Quetschzange, Schutzstecker-Ziehwerkzeug, Universalwerkzeug, Universalzange, Zange, aderendhülsenzange, 4521639
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 332,77*
€ 374,47*
Frei Haus
ab € 359,93*
€ 401,57*
Frei Haus
ab € 363,60*
€ 405,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 367,96*
€ 411,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 384,87*
€ 426,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,66*
€ 507,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,07*
€ 496,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,77*
€ 468,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,87*
€ 458,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.