| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0224888 Herst.-Nr.: 42300400 EAN/GTIN: 4048652002894 |
| |
|
| | |
| Stromwandler der Baureihe TK sind induktive, nach dem Trafoprinzip arbeitende, Einleiter-Stromwandler. Sie dienen zur Anpassung der primaren Messgro?e an die Eingangsnenngro?en der angeschlossenen Messgerate. Auf Grund des angewendeten Messprinzips eignen sich diese Stromwandler zur ausschlie?lichen Verwendung in Wechselstromnetzen. Die Baureihe TK eignet sich fur die Montage sowohl auf isolierten als auch auf nichtisolierten Primarleitern. Stromwandler fur Niederspannungsanlagen (DIN EN 60044/1, DIN 42600, DIN VDE 0414/1), fur den nachtraglichen Einbau ohne Offnung des Leiterkreises geeignet, Kern ist durch Schnappverschluss zu offnen, Frequenz von 50 bis 60 Hz, fur Sekundarstrome von 5 A, Betriebsspannung bis 720 V, Genauigkeitsklasse 1 in Ubereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -5 bis +40? C, zur Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen. TK30, Primarstrom bis 400A, Sekundarstrom 5A, Innenma? (H x B) 30 x 20 mm, Au?enma? (H x B) 106 x 93 mm, Tiefe (T) 34 mm, Klasse 1, Burde 5 VA. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 98,59* | € 114,46* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,65* | € 118,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,95* | € 118,59* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,11* | € 124,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,04* | € 126,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|