Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX 440 P 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 2X1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0224655
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012825
EAN/GTIN:
     4044773001624
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: VDE-geprüfte Qualität,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum ,Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe,Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33653*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,62653*
€ 4,31557
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,32653*
€ 3,95857
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,22653*
€ 3,83957
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,13653*
€ 3,73247
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,94653*
€ 3,50637
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,33653*
€ 2,78047
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.