Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung NRSLS0834DZEWW Dienstzimmereinheit alpinwei?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0211945
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLS0834DZEWW
EAN/GTIN:
     4011377055636
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen weiß
Komponenten fur die Einzelraumregelung Temperatur-Management Der wartungsfreie thermische Ventilanbetrieb offnet und schlie?t alle Kleinventile vollig gerauschlos bei minimalstem Stromverbrauch. Dank seines geringen Stromverbrauchs kann der Ventilantrieb sowohl von digitalen als auch von analogen Regelgeraten (2-Punkt- oder Puls-Pause-Signal) angesteuert werden. Das elektrisch beheizte und uberhubsichere Dehnelement druckt je nach Wirkungsweise das Ventil auf oder zu. Die Gegenbewegung wird durch die Feder des Ventils bewirkt. Die Funktionsweise kann auf einfache Art in stromlos geschlossen oder stromlos offen eingestellt werden. Technische Daten: Spannung: AC 230 V~ Funktion: stromlos ZU/AUF Leistungsaufnahme: 230 V im Betrieb 2,5 W Einschaltstrom: max. 250 mA Schutzart Laufzeit fur 3,6 mm Hub: ca. 3 min Federkraft: 125 N Umgebungstemperatur: -5 ?C bis + 50 ?C Schutzart: IP 43 Schutzart senkrecht: IP 44 Ausfuhrung: Thermischer Ventilantreib AC 230 V~ Farbe: alpinwei? (ahnlich RAL 9010)
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen alpinweiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,22*
€ 79,88*
€ 5,46*
ab € 62,82*
€ 80,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,05*
€ 82,16*
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 82,20*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,47*
€ 83,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.