Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 2111.02 EB-Strahler, quadr. ONE-FOR-ALL chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0206923
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     2111.02
EAN/GTIN:
     4250047761747
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
NV-Einbaustrahler quadratisch, Einer fur alle - Ein Strahler fur verschiedenste Leuchtmittel Mit diesem Strahler kann man auf 6 verschiedene Lichtquellen ( GX5,3 / GU10 / GZ10 / LED 12V / LED 350mA / LED 700mA) zuruckgreifen, Die entsprechende Fassung mit dem Bugel mu? separat bestellt werden, schwenkbar 25? Farbe: chrom Material: Aluminiumguss Bestuckung: 1x GX5,3 QRCBC51 50Wmax. Deckenausschnitt: 68mm Durchmesser: 84x84mm Einbautiefe: 55mm Deckeneinbau uber Spannfeder Schutzart: IP20 Schutzklasse: III - Montageart: Einbau - Mit Montagebugel: Nein - Leuchtmittel: NV-Halogenlampe - Geeignet fur Leuchtmittelanzahl: 1 - Fassung: GX5,3 - Lampenleistung: 50 W - Betriebsgerat: elektronischer Trafo - Betriebsgerat enthalten: Nein - Dimmbar: Ja - Nennspannung von/bis: 12...12 V - Werkstoff des Gehauses: sonstige - Gehausefarbe: Chrom - Werkstoff der Abdeckung: sonstige - Farbe der Abdeckung: Chrom - Lichtverteilung: symmetrisch - Lange: 84 mm - Breite: 84 mm - Einbautiefe: 55 mm - Einbaudurchmesser: 68 mm - Schutzklasse: III - Schutzart (IP): IP20 - Mit Leuchtmittel: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,36*
€ 26,57*
€ 5,46*
ab € 19,33*
€ 26,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 26,92*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,06*
€ 27,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,72*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2110.02
ab € 19,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2110.07
ab € 17,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2110.15
ab € 24,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38326153
ab € 70,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39327073
ab € 71,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.