Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA-(HAR) STYLE 10269 16AWG BUWH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0203011
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150426/100
EAN/GTIN:
     4044774726755
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lappkabel aderleitung blau
aderleitung
Einzelader OLFLEX? WIRE MS 2.2 1X1,5 BUWH 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau-wei?, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Fur die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 ?C moglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Fur die feste und geschutzte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhaltlich,Betriebsspannung von 1000 V nach UL fur Nordamerika zulassig,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermoglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so fur Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Gro?karton erhaltlich Verfugbarkeit von Gro?kartons ist farb- und querschnittsabhangig und generell nur bis 6 mm? Leiterquerschnitt gegeben,UL-/CSA-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Hergestellt nach harmonisierter europaischer Bauart H07V2-K, mit Prufzeichen ?HAR? fur geprufte Sicherheit und Qualitat (gilt nicht fur die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 / 50 / 70 / 95 / 120 mm?, Einzelfarben grun und gelb sowie fur Doppelfarben (au?er grungelb)),Verbesserte Aderisolation erlaubt Leitertemperaturen von bis zu +90 ?C und somit vielzahlige Einsatzmoglichkeiten
Weitere Suchbegriffe: aderleitung blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38035*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,51035*
€ 0,60732
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,50035*
€ 0,59542
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,48035*
€ 0,57162
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,46035*
€ 0,54782
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,44035*
€ 0,52402
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,38035*
€ 0,45262
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.