| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0201487 Herst.-Nr.: 010807 EAN/GTIN: 4015080108078 |
| |
|
| | |
| Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 6, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 60 ?, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 1-0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 10 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,06* | € 39,33* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 31,30* | € 40,66* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,95* | € 42,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,20* | € 44,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,54* | € 45,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|