| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0199687 Herst.-Nr.: 1000718 EAN/GTIN: 4250111821148 |
| |
|
| | |
| ASZ-1EM AudioSet 1TLN UP 1+n Edelstahl ESTA. Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket fur Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 1+n-Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Au?enturstation (Unterputz), Innenstation, Turelektronik, Netztransformator und Mithor-/Missbrauchsperre-Modul. UP-Au?enturstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt geburstet mit Lochsprechgitter, Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flachenbundiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehause 55 mm Tiefe. Innenstation mit Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Turoffnen), Turoffnertaste und eine potenzialfreie Taste. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 254,64* | € 305,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 272,91* | € 328,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 273,16* | € 328,50* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 282,28* | € 338,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,25* | € 348,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|