| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40104015 Herst.-Nr.: 1000718 EAN/GTIN: 4250111821148 |
| |
|
| | |
| ASZ-1EM AudioSet 1 Teilnehmer UP 1+n Edelstahl ESTA/HAT-402. Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 1+n-Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Unterputz), Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. UP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Innenstation mit Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und eine potenzialfreie Taste. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset elcom, gegensprechanlage, türsprechanlagen 1+n technik, 1000718, Türsprech-Set, 1 Teilnehmer, 1+n, 1+n AudioSet, 1+n AudioSet, STABILA, ESTA, System 402,ASZ-1EM, 1308100, 402, ASZ-1EM, Audio Paket, Audiokit, Audioset, ESTA, Einfamilienhaus Set, HAT-402, Komplettpaket, STABILA, Set Compact, System 402, Wohntelefon-Set, 7103796 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 254,64* | € 305,91* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 272,91* | € 328,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 273,16* | € 328,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 282,28* | € 338,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,25* | € 348,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|