Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0195647 Herst.-Nr.: EM10025211 EAN/GTIN: 4015120025211 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder mit 120? Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter fur Testfunktion/Automatikbetrieb. Einhand-Stecksockelmontage fur eine schnelle und einfache Montage. Doppelte Membran-Leitungseinfuhrung. Anschlusssockel mit gro?em Verdrahtungsraum und Leitungseinfuhrung wahlweise von oben, unten oder ruckwartig. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik. Schutzkappe mit Bajonettverschluss fur Einstellelemente. Verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter und schutzt vor Witterungseinflussen. Fur die Wandmontage. Spezialsockel fur Innen- und Au?eneckmontage als Zubehor. Technische Daten:Netzspannung 230 V ~, 50 Hz,Leistungsaufnahme ca. 0,8 W,Erfassungsbereich 120?, Sensor horizontal drehbar +/- 90?,Reichweite ca. 12 m, bei einer Montagehohe von 2,5 m,Reichweitenanpassung mechanisch durch Neigen der Bewegungsmelder-Kugel, max. 80?,Einstellmoglichkeiten mechanisch uber Einstellregler,Schaltleistung 230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5),Nachlaufzeit ca. 4 Sek. - 10 Min.,Lichtwert ca. 2 - 1000 Lux,Nachlaufzeit ca. 4 Sek. - 10 Min.,Zulassige Umgebungstemperatur -25 ?C...+55 ?C,Schutzart IP 44,Schutzklasse II,Prufzeichen TUV Sud,Montageart Wandmontage, Innen- und Au?eneckmontage mit Zubehor moglich, ,Gehausematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat,Abmessungen ca. Hohe 81 mm x Breite 74 mm x Lange 102 mm,Farbe wei?, ahnlich RAL 9010Zubehor: - Ecksockel fur Innen- und Au?eneckmontage |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,57* | € 31,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 24,78* | € 32,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,87* | € 33,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,62* | € 34,15* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 25,63* | € 34,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|