| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0195046 Herst.-Nr.: 0R3940WW EAN/GTIN: 4250047758266 |
| |
|
| | |
| LED-Wandeinbauleuchtenset, schaltbar, strukturwei?, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage Set inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, und Hohlwand-Montagedose ? 68 mm / Einbautiefe: 65 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Edelstahl / Acryl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1,2 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Lichtstrom: 40 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbauleuchte led 3000k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 92,11* | € 92,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,56* | € 98,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,83* | € 98,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,51* | € 99,39* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 83,69* | € 101,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|