| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0192903 Herst.-Nr.: 2CPX041054R9999 EAN/GTIN: 4011617410546 |
| |
|
| | |
| Brandschutz-Vorsatztur, Baureihe VF, fur den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tur, Schutzart IP54, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, gepruft nach DIN 4102-1, rauchdicht, Feuerwiderstand 30 min gepruft nach DIN 4102-2, Brandlastdammung 30 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 30 min in Anlehnung an DIN 4102-12, oberflachenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, einfluglige Tur, Tur aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Turoffnungswinkel 180 Grad, Turanschlag rechts, Abmessungen in mm (H x B x T): 1495 x 795 x 51, Blendrahmenma?e in mm (H x B x T): 1495 x 795 x 22, Rasteinheit 8 RE, Bauhohe 4, Feldbreite 2, Platzeinheiten 192 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.283,21* | € 1.381,07* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.280,39* | € 1.382,03* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.338,02* | € 1.432,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.389,43* | € 1.488,86* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.405,45* | € 1.500,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|