Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albert 666041 Wandleuchte Alu sw 1xA60 75W E27 lm935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0191434
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     666041
EAN/GTIN:
     4007235660418
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Albert-Wandleuchte 666041 aus korrosionsbestandigem Aluminiumgu? mit opales Glas. Eingerichtet fur 1 Leuchtstofflampe TC-D 10W, Fassung G24d-1.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 350 x 300 x 140 -Wandleuchte 666041aus korrosionsbestandigem Aluminiumgu? mit opales Glas. Eingerichtet fur 1 Gluhlampe A60 75W, Fassung E27.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 350 x 300 x 140 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,47*
€ 148,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,30*
€ 150,49*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,62*
€ 154,30*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
686041
ab € 114,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.