| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0190944 Herst.-Nr.: 2CPX041112R9999 EAN/GTIN: 4011617411123 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, fur Hutprofilschienen fur Reihenklemmen horizontal, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 12 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm mit Lochung fur Drahthalter, feste Montage, nutzbare Tiefe von 51 mm bis 51 mm, nutzbare Breite von 214 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausfuhrung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerust muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 27,00* | € 36,31* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,70* | € 37,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,99* | € 39,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,54* | € 40,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,75* | € 41,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|