Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6570106X7 Kunststoff Steckdosenkombination Wandgehause


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0189158
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6570106X7
EAN/GTIN:
     4015609208128
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip67
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehause (657) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ahnlich RAL 7035 -lichtgrau- Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP67 Gro?e ca.: 237 x 125 x 100mm / H-B-T Anschluss: 2 Vorpragungen oben und unten M20/M25 1 Anschluss bis 6qmm 5P Abgange/ Absicherung: 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h IP67 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 3P 230V IP67 Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stuckgepruft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 16A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,78*
€ 167,42*
€ 5,95*
ab € 136,17*
€ 167,44*
Frei Haus
ab € 136,98*
€ 168,44*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,05*
€ 169,63*
Frei Haus
ab € 142,61*
€ 175,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.