| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0187020 Herst.-Nr.: 0175.0261 EAN/GTIN: 4012799752615 |
| |
|
| | |
| Dichtungsring passend zu Flexrohr MF-F.Artikel: MF-FDR63, Material: EPDM-Kautschuk, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,04 kg, Geeignet fur Nennweite: 63 mm, Breite: 63 mm, Hohe: 63 mm, Tiefe: 7 mm, Breite mit Verpackung: 80 mm, Hohe mit Verpackung: 140 mm, Tiefe mit Verpackung: 45 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,25* | € 28,21* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 22,24* | € 29,60* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,62* | € 30,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,41* | € 30,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,84* | € 31,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|