Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke HS63-40 Installationsschutze 63A 24V AC/min. 50Hz max.60Hz 4S 09980417


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0186748
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980417
EAN/GTIN:
     4014712067196
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 24v ac
installationsschütz
installationsschütz 24v
Ein Schutz ist ein elektromagnetisch betatigter Fernschalter fur gro?e elektrische Leistungen. Mittels eines geringeren Stromes kann ein gro?erer Strom geschaltet werden. Sie gewahrleisten eine galvanische Trennung zwischen Steuerkreis und geschaltetem Stromkreis. Installationsschutze der Baureihe HS zeichnen sich durch ihre lange mechanische und elektrische Lebensdauer aus. Ihre Magnetspule ist fur den Dauerbetrieb (100 % ED) geeignet. Diese brummarme Ausfuhrung eignet sich fur den Einsatz in Industrie und Werkstatt. Eigenschaften: gro?es Spektrum an verschiedenen Kontakten, hohe elektrische und mechanische Lebensdauer, passender Hilfsschalter und Plombierkappe verfugbar, Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig, Einsatzgebiete: Installationsschutze sind vielseitig einsetzbar. Die brummarme Version eignet sich fur die Industrie und fur Werkstatten, wahrend die brummfreie Version fur Hotels, Buroraume und fur Wohnbereiche verwendet wird. Sie ubernehmen das Schalten von Gluhlampen, Leuchtstofflampen, Transformatoren fur Halogen-Niedervoltlampen, Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HQL, HPL), Metallhalogenlampen (HQI, HPI), Natriumdampf-, Nieder- u. Hochdrucklampen, Speicherofen oder Antrieben (Motoren). Hinweise: Die Bezeichnung der Gerate dieser Baureihe beinhaltet sowohl den Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar) als auch die Kontaktausfuhrung (letztes Zahlenpaar): Ein HS 25-31 hat z. B. einen Bemessungsstrom von 25 A. drei Schlie?er- und einen Offnerkontakt, Bei Umgebungstemperaturen ab 40 GradC empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstucks DHDS, Die Schutze HS 1 sind 1 TE breit und entsprechend die HS 2 bzw. HS 3 dann 2 TE bzw. 3 TE breit. .
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 108,54*
€ 133,99*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,74*
€ 143,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,32*
€ 157,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 129,12*
€ 159,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 144,15*
€ 178,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,15*
Zubehör
Doepke
09980497
ab € 11,88*
Zubehör
Doepke
09980499
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.