Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3523042 Herst.-Nr.: HS3-024AC/63-40 EAN/GTIN: 4014712067196 |
| |
|
| | |
| Ein Schütz ist ein elektromagnetisch betätigter Fernschalter für große elektrische Leistungen. Mittels eines geringeren Stromes kann ein größerer Strom geschaltet werden. Sie gewährleisten eine galvanische Trennung zwischen Steuerkreis und geschaltetem Stromkreis. Installationsschütze der Baureihe HS zeichnen sich durch ihre lange mechanische und elektrische Lebensdauer aus. Ihre Magnetspule ist für den Dauerbetrieb (100% ED) geeignet. Diese brummarme Ausführung eignet sich für den Einsatz in Industrie und Werkstatt. Eigenschaften: großes Spektrum an verschiedenen Kontakten; hohe elektrische und mechanische Lebensdauer; passender Hilfsschalter und Plombierkappe verfügbar; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Installationsschütze sind vielseitig einsetzbar. Die brummarme Version eignet sich für die Industrie und für Werkstätten, während die brummfreie Version für Hotels, Büroräume und für Wohnbereiche verwendet wird. Sie übernehmen das Schalten von Glühlampen, Leuchtstofflampen, Transformatoren für Halogen-Niedervoltlampen, Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HQL, HPL), Metallhalogenlampen (HQI, HPI), Natriumdampf-, Nieder- u. Hochdrucklampen, Speicheröfen oder Antrieben (Motoren). Hinweise: Die Bezeichnung der Geräte dieser Baureihe beinhaltet sowohl den Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar) als auch die Kontaktausführung (letztes Zahlenpaar): Ein HS 25-31 hat z. B. einen Bemessungsstrom von 25 A. drei Schließer- und einen Öffnerkontakt; Bei Umgebungstemperaturen ab 40 GradC empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks DHDS; Die Schütze HS 1 sind 1 TE breit und entsprechend die HS 2 bzw. HS 3 dann 2 TE bzw. 3 TE breit. . Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, Breite in Teilungseinheiten: 3, Max. Glühlampenlast: 8000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 5100 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 8120 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 3740 VA, Schieber für Handschaltung: false, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsstrom: 63 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4, Bemessungsbetätigungsspannung: 24 V, Brummfrei: false, Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1: AC-3, mit Tag-/Nachtfunktion: false TE: 3 AC1/AC3 kW: 43/12,5 Spule: 24 V/50 Hz Nennstrom (A): 63 Kontaktbest.: 4S Weitere Informationen: | | Hersteller: | Doepke Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | HS3-024AC/63-40 | Ident Code: | 09980417 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,54* | € 133,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,74* | € 143,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,32* | € 157,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 129,12* | € 159,13* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 144,15* | € 178,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|