Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MSTB 2,5/11-ST-5,08 1757103 Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0182604
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757103
EAN/GTIN:
     4017918029630
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 11, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 11, Anzahl der Anschlusse: 11, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-ST, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughulse, Schraubenangriffsform: L Langsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 ?, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,5864*
€ 3,9864*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,6406*
€ 4,0606*
50
Frei Haus
ab € 4,2502*
€ 4,6902*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,30675*
€ 4,78675*
50
Frei Haus
ab € 4,4152*
€ 4,8852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,78675*
€ 5,69623
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30675*
€ 5,12503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 239,3375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
ab € 0,655*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,438*
Zubehör
Phoenix Contact
1733198
ab € 0,557*
Zubehör
Phoenix Contact
1783805
ab € 2,523*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,101*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.