Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSTB 2,5/11-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 11-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MSTB 2,5/11-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 11-pol.
Produktfoto: MSTB 2,5/11-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 11-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80601923
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757103
EAN/GTIN:
     4017918029630
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

MSTB 2,5/11-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 11-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1757103

Phoenix Reihenklemmenstecker der MSTB-Stecker-Familie, Serie CLASSIC COMBICON.
Steckrichtung parallel zur Leiterachse.

Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,5864*
€ 4,0264*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,6506*
€ 4,1006*
50
Frei Haus
ab € 4,2402*
€ 4,7102*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,34675*
€ 4,81675*
50
Frei Haus
ab € 4,4352*
€ 4,9152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0264*
€ 4,79142
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5864*
€ 4,26782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 201,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
ab € 0,665*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,438*
Zubehör
Phoenix Contact
1733198
ab € 0,557*
Zubehör
Phoenix Contact
1783805
ab € 2,533*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,111*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.