| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0178988 Herst.-Nr.: 75642034 EAN/GTIN: 4011334317890 |
| |
|
| | |
| Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor, alu. Glas-Sensor 2-fach mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflachen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Au?entemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusatzlichen Display-Sensorflachen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier wei?en Status-LED, Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumubergreifenden Steuern von Funktionen. Fur individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betatigung uber Beruhrung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Spezial-Montagedose fur Unterputz und Hohlwand, Hohen- und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial-Montagedose, mit Adapterring fur Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Fur senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss uber Anschlussklemme. Displaymenuumfang fur Bedienung parametrierbar. Fur Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber fur Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflachenbedienung parametrierbar, Sensorflachen uber Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Fur Heiz- und/oder Kuhlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter fur Heiz- bzw. Kuhlkorper voreingestellt. Fur stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, Temperaturmessung uber internen und/oder externen, anschlie?baren Fuhler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte fur Heizen und Kuhlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt fur Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Tastsensor, berker tastsensor 2fach, näherungsschalter kapazitiv, berker raumtemperatur-regler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 415,18* | € 480,48* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 412,87* | € 481,04* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 418,19* | € 487,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 433,70* | € 501,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 449,70* | € 520,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|