| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0171912 Herst.-Nr.: 504040004 EAN/GTIN: 4046725014249 |
| |
|
| | |
| Anwendung Trommelbare Gummischlauchleitungen sind bestimmt fur Hebezeuge, Transport- und Forderanlagen, bei denen haufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Fuhrung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Raumen, im Freien, in explosionsgefahrdeten Bereichen und im Bergbau unter Tage. Aufbau Leiter: Kupferlitze verzinnt feindrahtig Klasse 5 Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20 Adern mit kurzer Schlaglange verseilt, keine Kernader Aderkennzeichnung: aus Gummimischung, Torsionsschutzeinlage aus hochzugfestem Kunststoff nach VDE 0293-308, Innenmantel Au?enmantel: Gummimischung Mantelfarbe: schwarz Technische Daten Nennspannung: 0,6/1 kV Prufspannung: 2500 V Temperaturbereich: - 20 ?C - + 80 ?C (fest verlegt an der Oberflache) - 40 ?C - + 80 ?C (bewegt an der Oberflache) Betriebstemp.: + 90 ?C (max.) Hochstzulassige statische Dauerzugbeanspruchung der Leiter 20 N/mm^2 Mindestbiegeradius: Flexibler Einsatz bei Trommelbetrieb: Leitungen mit Au?endurchmesser < 21,5 mm 5 x Au?endurchmesser Leitungen mit Au?endurchmesser > 21,5 mm 6,25 x Au?endurchmesser Flexibler Einsatz bei Rollenumlenkung: 7,5 x Au?endurchmesser Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2 IEC 60332-1 Schutz- und/oder Mittelleiter durfen nur einbezogen werden, wenn sie die gleichen Querschnitte wie die Phasenleiter haben und nicht aufgeteilt sind. Die hochstzulassige dynamische Zugbeanspruchung ist im Einzelfall festzulegen. . |
| | |
| | | |
| | | |
| |