Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSHTOU-J 4x2,5 qmm trommelbare Gummileitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0171821
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     504025004
EAN/GTIN:
     4046725014164
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSHTÖU
gummischlauchleitung 4g2,5
Anwendung Trommelbare Gummischlauchleitungen sind bestimmt fur Hebezeuge, Transport- und Forderanlagen, bei denen haufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Fuhrung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Raumen, im Freien, in explosionsgefahrdeten Bereichen und im Bergbau unter Tage. Aufbau Leiter: Kupferlitze verzinnt feindrahtig Klasse 5 Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20 Adern mit kurzer Schlaglange verseilt, keine Kernader Aderkennzeichnung: aus Gummimischung, Torsionsschutzeinlage aus hochzugfestem Kunststoff nach VDE 0293-308, Innenmantel Au?enmantel: Gummimischung Mantelfarbe: schwarz Technische Daten Nennspannung: 0,6/1 kV Prufspannung: 2500 V Temperaturbereich: - 20 ?C - + 80 ?C (fest verlegt an der Oberflache) - 40 ?C - + 80 ?C (bewegt an der Oberflache) Betriebstemp.: + 90 ?C (max.) Hochstzulassige statische Dauerzugbeanspruchung der Leiter 20 N/mm^2 Mindestbiegeradius: Flexibler Einsatz bei Trommelbetrieb: Leitungen mit Au?endurchmesser < 21,5 mm 5 x Au?endurchmesser Leitungen mit Au?endurchmesser > 21,5 mm 6,25 x Au?endurchmesser Flexibler Einsatz bei Rollenumlenkung: 7,5 x Au?endurchmesser Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2 IEC 60332-1 Schutz- und/oder Mittelleiter durfen nur einbezogen werden, wenn sie die gleichen Querschnitte wie die Phasenleiter haben und nicht aufgeteilt sind. Die hochstzulassige dynamische Zugbeanspruchung ist im Einzelfall festzulegen. .
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91605*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,35605*
€ 8,7537
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,86605*
€ 8,1706
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,69605*
€ 7,9683
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,34605*
€ 7,5518
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,04605*
€ 7,1948
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,91605*
€ 5,8501
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.