Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 651S/15 0-/Schutzleiterklemme m.15 Klemmstellen PA Farbe gelbgrun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0169237
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     651S/15
EAN/GTIN:
     4011126029499
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Null- und Schutzleiterklemme zum Aufschnappen auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussma?e DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Ma?e) H x B x L : 28 x 23,5 x 98 mm Klemmbereich Zugang eindrahtig, starr : 6,0 - 16,0 mm? Anschlussmoglichkeiten Zugang eindrahtig, starr : 1 x 6,0 mm?, 1 x 10,0 mm?, 1 x 16,0 mm? Klemmbereich Abgang eindrahtig : 4,0 - 10,0 mm? Klemmbereich Abgang starr : 4,0 - 6,0 mm? Anschlussmoglichkeiten Abgang eindrahtig : 1 x 4,0 mm?, 1 x 6,0 mm?, 1 x 10,0 mm? Anschlussmoglichkeiten Abgang starr : 1 x 4,0 mm?, 1 x 6,0 mm? Klemmstellen : 15 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmschiene : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Temperaturbereich : -30?C bis 80?C Farbton : grungelb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,87462*
€ 6,46462*
10
€ 5,46*
ab € 5,12*
€ 6,76*
10
Frei Haus
ab € 5,262*
€ 6,892*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,7485*
€ 7,1485*
3 Tage
34
1
€ 5,80*
ab € 5,62*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,46462*
€ 7,6929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22462*
€ 7,4073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86462*
€ 6,9789
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87462*
€ 5,8008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,6462* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,5809*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7618*
Ähnlich
Pollmann
2020208
ab € 21,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.