Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MKDSN 1,5/ 2 1729018 Leiterplatten-Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0168978
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1729018
EAN/GTIN:
     4017918025885
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm?, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MKDSN 1,5, Rasterma?: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughulse, Schraubenangriffsform: L Langsschlitz, Montage: Wellenloten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 ?, Farbe: grun, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlange [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lotpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
260
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3753*
€ 0,4953*
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3766*
€ 0,4966*
Lager 4147
nicht lagernd
260
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3851*
€ 0,5051*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39288*
€ 0,51288*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4318*
€ 0,5618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3851*
€ 0,45827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 131,326* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9421*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.