Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076124
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1729018
EAN/GTIN:
     4017918025885
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MKDSN 1,5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder 2 polig, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 2-polig, MKDSN 1,5/ 2, MKDSN1,52, 1729018, 2-polig, Klemme, LP-Klemme, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenanschlusstechnik, Lötklemme, MKDSN 1,5/ ..., Mehrpolige Printklemmenblöcke, PCB-Klemme, Printklemmen, SMD-Klemme, SMT-Klemme, THR-Klemme, THT-Klemme, 0444203, 444203
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
260
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3753*
€ 0,4953*
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3766*
€ 0,4966*
27 Tage
nicht lagernd
260
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3851*
€ 0,5051*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39288*
€ 0,51288*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4318*
€ 0,5618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4153*
€ 0,49421
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3753*
€ 0,44661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 128,778* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9421*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.