| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0168936 Herst.-Nr.: 2CPX041061R9999 EAN/GTIN: 4011617410614 |
| |
|
| | |
| Brandschutz-Vorsatztur, Baureihe VF, fur den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tur, Schutzart IP54, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, gepruft nach DIN 4102-1, rauchdicht, Feuerwiderstand 90 min gepruft nach DIN 4102-2, Brandlastdammung 90 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 90 min in Anlehnung an DIN 4102-12, oberflachenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, einfluglige Tur, Tur aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Turoffnungswinkel 150 Grad, Turanschlag rechts, Abmessungen in mm (H x B x T): 895 x 575 x 71, Blendrahmenma?e in mm (H x B x T): 895 x 575 x 22, Rasteinheit 4 RE, Bauhohe 0, Feldbreite 1, Platzeinheiten 48 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 937,17* | € 1.029,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 959,39* | € 1.046,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 963,17* | € 1.057,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 981,45* | € 1.067,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.014,52* | € 1.109,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|