Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm Einzelader schwarz Style 1015 22AWG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0168082
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160101/100
EAN/GTIN:
     4044774695174
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K
Einzelader OLFLEX? WIRE MS 2.1 1X0,5 BK 100 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Fur die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 ?C moglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Fur die feste und geschutzte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhaltlich,UL-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermoglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so fur Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Gro?karton erhaltlich Verfugbarkeit von Gro?kartons ist farb- und querschnittsabhangig und generell nur bis 6 mm? Leiterquerschnitt gegeben,Vielfaltig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Hergestellt nach harmonisierter europaischer Bauart H07V-K, mit Prufzeichen ?HAR? fur geprufte Sicherheit und Qualitat (gilt nicht fur die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm?, Einzelfarben grun und gelb sowie fur Doppelfarben (au?er grungelb)) ,Kompakter Aufbau fur leichte Verarbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16103*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,22103*
€ 0,26303
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,21103*
€ 0,25113
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,20103*
€ 0,23923
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,19103*
€ 0,22733
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,16103*
€ 0,19163
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.