Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K 0.75qmm grun-gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0164012
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     520007504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
einzelader h05v-k 1x0,75 100m
Anwendung Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt fur den Einsatz in trockenen Raumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geraten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebauden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln. Diese Leitungen sind auch geeignet fur die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Sie durfen fur die innere Verdrahtung von Geraten, Schaltanlagen und Verteilern sowie fur geschutzte Verlegung in und an Leuchten verwendet werden. Hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen gilt DIN VDE 0298 Teil 3. Zulassige Betriebstemperatur am Leiter: 90 ?C. Aufbau: Leiter: feindrahtig blank Isolation: halogenfreie vernetzte Polymermischung Technische Daten: bei 20 ?C Nennspannung Uo/U 300/500 V 450/750 V Hochstzulassige Betriebsspannung in Wechsel- und Drehstromanlagen 330/550 V 495/825 V in Gleichstromanlagen 825 V 1238 V Leiterwiderstand nach DIN/VDE 0295 Prufspannung 50 Hz, 5 min. 2000 V 2500 V Temperaturbereich: maximal zulassige Temperatur am Leiter 90 ?C Kurzschlusstemperatur 250 ?C Eigenschaften: flammwidrig halogenfrei minimale Rauchgasdichte.
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung h05v-k 1x0,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12445*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,17645*
€ 0,20998
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,17445*
€ 0,2076
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,16745*
€ 0,19927
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,16045*
€ 0,19094
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,15545*
€ 0,18499
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,12445*
€ 0,1481
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.