Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Olflex Classic 110 3G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0163419
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119003
EAN/GTIN:
     4044773069297
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1
Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 110 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 ?C moglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch fur Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gangigen Langen sowie Individualschnitten erhaltlich,Ol-Bestandigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprufte Qualitat,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprufte Bestandigkeit gegenuber ECOLAB?-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,29819*
€ 0,51819*
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,56*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,51819*
€ 0,61665
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,42819*
€ 0,50955
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,40819*
€ 0,48575
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,37819*
€ 0,45005
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,35819*
€ 0,42625
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,29819*
€ 0,35485
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.