Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYCY 12x1.5 RE2.5 qmm PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0163345
Hersteller:
     Waskonig + Walter
Herst.-Nr.:
     242757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCY
nycy 12x2,5
nycy
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig fur Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhohter mechanischer Schutz gegen Beruhrungsspannung gefordert wird. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrahtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit wei?en Ziffern Fullmantel Konzentrischer Leiter: aus blanken Kupferdrahten um die gemeinsamen Aderumhullung verseilt mit Gegenwendel aus Kupferband (Kupferdrahte in der Innenlage, Kupferband in der Au?enlage) Au?enmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prufspannung: 4 kV Temperaturbereich: -5 ?C - +50 ?C (beim Verlegen) -30 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 ?C (max.) Biegeradius: 12 x Kabeldurchmesser Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09603*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,76603*
€ 5,67158
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,38603*
€ 5,21938
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,26603*
€ 5,07658
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,06603*
€ 4,83858
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,86603*
€ 4,60058
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,09603*
€ 3,68428
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.