Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-J 5x0.75 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0163154
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     907005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Anwendung: Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen fur Gerate, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel der Hutten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Warme-, Kalte und Klimatechnik. Aufbau: Leiter: Kupferlitze verzinnt Kl. 5 Aderisolation: Silikonkautschuk Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 ab 6 Adern schwarze Adern nummeriert und grun-gelbem Schutzleiter Mantel: Silikonkautschuk Farbe: rotbraun Produktvorteile: halogenfrei, warmebestandig, kalteflexibel gute Wetterbestandigkeit Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperaturbereich: -25?C - +180 ?C (bewegt) -40?C - +180 ?C (nicht bewegt) +250?C (kurzzeitig) Biegeradius (min): 6 x Leitungsdurchmesser (frest verlegt) 12 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Brennverhalten: Prufart B (=IEC 332-1) flammhemmend und selbstverloschend .
Weitere Suchbegriffe: sihf-j 5x0,75 mm², sihf, sihf 5x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13221*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,44221*
€ 1,71623
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,42221*
€ 1,69243
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,35221*
€ 1,60913
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,30221*
€ 1,54963
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,13221*
€ 1,34733
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.