| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0162850 Herst.-Nr.: 0027641 EAN/GTIN: 4044773012958 |
| |
|
| | |
| Steuerleitung OLFLEX? FD 855 CP 18G1, Steuerleitung, 18G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?enmantel ist unempfindlich gegenuber mineralolbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestandig,Fur den Au?enbereich geeignet,PUR-Au?enmantel halt hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und oligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 ?C moglich, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Storung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,UL-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Betriebsspannung von 1000 V nach UL fur Nordamerika zulassig,Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Au?enmantelmaterial,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Extended Line),Kapazitatsarme Aderisolation fur lange Ubertragungswege,Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance,Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien,Zusatzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel |
| | |
| | | |
| | | |
| |