Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0159150 Herst.-Nr.: 1883310 EAN/GTIN: 4017918157777 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlusse: 8, Artikelfamilie: QC 1/..-ST, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 ?, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,2942* | € 3,7142* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,8172* | € 4,2672* | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,92441* | € 4,36441* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,9938* | € 4,4538* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 4,26* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 218,2205* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|