Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Erdkabel
>
Artikel
NYY-J 4x10 qmm RE 50m-Ring Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0158242
Hersteller:
Waskönig + Walter Kabel-Werk
Herst.-Nr.:
246069
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
nyy-j 4x35
erdkabel
Erdkabel NYY-J/NYY-O nach VDE 0276 Anwendung: Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtig Aderisolation: PVC Aderkenn- zeichnung: nach VDE 0293 J = mit gr-ge. Schutzleiter O = ohne gr./ge. Schutzleiter Füllmantel Außenmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prüfspannung: 4 kV Temperatur- bereich: - 5 °C - + 50 °C (beim Verlegen) - 30 °C - + 70 °C (nach Verlegen) Betriebs- temperatur: + 70 °C (max.) Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Erdkabel NYY-J Aderzahl x Nennquerschnitt qmm: 4 x 10 RE Außendurchmesser ca.: 19 Cu-Zahl (Kg/%m): 38,4 Gewicht (kg/%m): 76,0
... >
Kabel
>
Erdkabel
>
Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,2001*
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,2001*
€ 6,18812
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,1301*
€ 6,10482
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,8801*
€ 5,80732
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,7401*
€ 5,64072
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 4,2901*
€ 5,10522
pro Meter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.