| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0157363 Herst.-Nr.: 660503 EAN/GTIN: 4007235605037 |
| |
|
| | |
| Albert-Sockelleuchte 660503 aus korrosionsbestandigem Aluminiumgu? mit klarer Blasen-glaskugel d 250 mm. Eingerichtet fur 1 x A60 75W, Fassung E 27.Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 150 x d 250 x 380 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte albert leuchten, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 133,63* | € 133,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,43* | € 143,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,26* | € 143,72* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 120,73* | € 147,57* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 121,50* | € 148,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|