| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0157338 Herst.-Nr.: 108525 EAN/GTIN: 4019768059416 |
| |
|
| | |
| Diese Fassungen erlauben das Einsetzen von Lampen mit unterschiedlichen Sockeln. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass keinesfalls eine Lampe mit kleinerem Stiftdurchmesser zum Einsatz kommt, wenn bereits eine Lampe mit größerem Stiftdurchmesser verwendet wurde. G4-, GY6.35-Fassungen GX5.3-, GZ6.35-Anschlusselemente Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer T350, Nennwert: 10/24, Kontakte: Ni Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75qmm, PTFE-Isolation,max. 250°C Durchgangslöcher für Schrauben M3 Typ: 324 Leitungslänge: 1050mm, Aderendhülsen Ausführung: Anschlusselement und Fassung Werkstoff: Keramik Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 9,16* | € 11,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,93* | € 11,47* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,00* | € 11,58* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,81* | € 12,76* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,52* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|