| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0155365 Herst.-Nr.: 221521 EAN/GTIN: 4015082215217 |
| |
|
| | |
| Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST?, Grundfunktion: einphasige Steuertransformatoren STN, Nenneingangsspannung: 230 ? 5 % V, Nennausgangsspannung: 24 V, Nennleistung: 1 kVA, Kurzzeitleistung: 3.28 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und gepruft nach: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, OVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 135,79* | € 162,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 138,99* | € 165,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,26* | € 171,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,22* | € 179,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,18* | € 179,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|